曜日別特売

STマイクロ, 3軸 センサ, I2C、SPI, 16-Pin LGA 加速度計 LIS331DLHTR

STマイクロ,  3軸 センサ, I2C、SPI, 16-Pin LGA 加速度計 LIS331DLHTR - STMicro
仕様●センサータイプ : 加速度計●軸数 : 3●テクノロジー : デジタル●実装タイプ : 表面実装●インターフェースタイプ : I2C、SPI●最大周波数応答 : 400kHz●最小周波数応答 : 0kHz●動作供給電圧 Max : 3.6 V●動作供給電圧 Min : 2.16 V●パッケージタイプ : LGA●感度 : 4.3mg/digit●ピン数 : 16●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●品番111-6447は車載安全用途向けではありません。. 加速度計IC、STMicroelectronics. ST の MEMS 加速度計には、最大 ± 400g の加速度フルスケールと 1.71~3.6V の供給電圧を備えたアナログおよびデジタルセンサが含まれています。Advanced power-saving これらの加速度計は、スマートフォンや PDA などのポータブル用途や、低消費電力と小型化が不可欠なその他の用途で使用できます。 新世代の加速度計も小型化が進み、サイズは 2×2×1 mm となっています。14 ピン及び 12 ピンの両ピン配列のものもあります。 この加速度計の用途には、テレマティクス及びブラックボックス、インダッシュカーナビゲーション、傾斜測定、盗難防止デバイス、インテリジェントな省電力、振動監視 / 補償及びモーション作動機能があります。 この加速度計シリーズは、自動車業界で使用できるようになっています(品番を除く) AIS32x ファミリのように 111-6447 )のように、温度範囲が広く、 AEC-Q100 認定を取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02488730LIS331DLHTR
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする