仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 1.25 W●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)