曜日別特売

STマイクロ Mems圧力センサ, 10-Pin HLGA

STマイクロ Mems圧力センサ, 10-Pin HLGA - STMicro
仕様●センサータイプ : 絶対圧力センサkPa●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HLGA●ピン数 : 10●寸法 : 2.5×2.5×0.8mm●最高使用圧力 : 126kPa●動作供給電圧 Max : 3.6 V●動作温度 Max : +105 ℃●出力電圧 Max : 6.7 V●最低使用圧力 : 26kPa●出力電圧 Min : 5.7 V●MEMS圧力センサ: デジタル気圧計、STMicroelectronics. この製品は、高分解能検出素子と組み込み温度補償を備えた超コンパクトな絶対ピエゾ抵抗圧力センサです。デジタル圧力、温度データ、レジスタ制御通信は、 SPI 及び I 2 C インターフェイスを介して行われます。圧力センサは「 ST の VENSENS 技術」を採用した設計になっており、モノリシックシリコンチップ上に圧力センサを製造できます。これにより、ウエハーとウエハーの結合が排除され、信頼性が最大限に向上します。 この圧力センサは、革新的な MEMS (マイクロ電子機械システム)を採用しており、超小型で薄型のパッケージで非常に高い圧力分解能を実現しています。圧力センサは、タブレット、スマートフォン、及びウェアラブル技術でますます使用されるようになっています。スマートフォンでの普及が進み、気象アナライザ、健康モニタ、スポーツモニタなどの新しい用途への扉が開きます。. 主な技術的特長:強化された温度補償 絶対圧力の範囲は 260 ~ 1260 hPa です 消費電力を低減し、 4 μ A 未満 1pA RMS より低い圧力ノイズ 内蔵 FIFORoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02491268LPS25HBTR
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする