STMicroelectronics 電圧監視 IC 1チャンネル, 12-Pin TDFN

STMicroelectronics 電圧監視 IC 1チャンネル, 12-Pin TDFN - STMicro
仕様●管理数 : 1●最大リセット閾値電圧 : 2.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TDFN●ピン数 : 12●寸法 : 3×2×0.75mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02490008STM6601CA2BDM6F
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする