STマイクロ, サイリスタ, SCR, 16A, 800V, TYN825RG

STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 16A, 800V, TYN825RG STMicro

仕様●定格平均オン電流 : 16A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : TO-220AB●繰返しピーク逆方向電圧 : 800V●サージ電流レーティング : 314A●実装タイプ : スルーホール●最大ゲートトリガー電流 : 40mA●最大ゲートトリガー電圧 : 1.3V●最大保持電流 : 50mA●ピン数 : 3●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●動作温度 Min : -40 ℃V●サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02491058 TYN825RG
オープン
3,398
3,738 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする