STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TSV622IST
- 仕様
- ●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : MSOP●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 1.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 420kHz●標準スルーレート : 0.19V/μs●最大動作周波数 : 2400 MHz●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 98 dB●幅 : 3.1mm●TSV62x、TSV62xA、マイクロパワーCMOSオペアンプ. レールツーレール入力 / 出力 低消費電力: 29 μA (代表値) シャットダウンモード: 5 nA (代表値) 低入力オフセット電圧: 最大800 μV (Aバージョン) ゲイン帯域幅積: 420 kHz 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 V
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(4000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ