STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM258ADT
- 仕様
- ●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.1MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 0.6V/μs●動作温度 Max : +105 ℃●レール to レール : No●高さ : 1.25mm●LM158、LM258、LM358、低電力デュアルオペアンプ、低入力バイアス電流. LM158、LM258、LM358オペアンプは、2つの独立した高ゲイン内部周波数補償回路から構成されています。 リニアモードでは、入力カスタム電圧範囲にアースが含まれ、出力電圧もアースまでスイングできます。. シングル電源で動作するように設計 大DC電圧ゲイン: 100 dB 広帯域幅(ユニティゲイン): 1.1 MHz
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ