STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, DSILC6-4P6
- 仕様
- ●ダイオード構成 : コンプレックスアレイ●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-666●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 6●ピークパルスパワー消費 : 90W●最大ピークパルス電流 : 5A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Max : +125 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 500nA●DSILC6-4xx、ESD保護、高速インターフェイス用. 4ライン保護 5 V VCC保護 超低静電容量: 1 pF(標準)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(10個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ