STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSU104IPT
- 仕様
- ●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 1.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 8kHz●標準スルーレート : 3V/ms●最大動作周波数 : 100 Hz●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 115 dB●高さ : 1.05mm●TSU10x、ナノパワー5 V CMOSオペアンプ. TSU101 (シングル)、TSU102 (デュアル)、TSU104 (クワッド)オペアンプは、1.8 Vの供給電圧で、チャンネルあたり580 nAの低電力で動作します。. 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 V 安定したユニティゲイン レールツーレール入力 / 出力 ゲイン帯域幅積: 8 kHz (代表値)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ