STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 表面実装, 18V, HSP061-4NY8
- 仕様
- ●ダイオード構成 : コンプレックスアレイ●最大クランピング電圧 : 18V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : μQFN●最大逆スタンドオフ電圧 : 3V●ピン数 : 8●最大ピークパルス電流 : 3A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 100nA●高速データ回線用ESD保護
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ