STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TSV912IDT
- 仕様
- ●アンプタイプ : ハイスピード●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 2.3 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 8MHz●標準スルーレート : 4.5V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 91 dB●高さ : 1.25mm●TSV91x、TSV91xA、レールツーレールI / O 8 MHzオペアンプ. TSV911 (シングル)、TSV912 (デュアル)、TSV914 (クアッド)オペアンプは、低電圧動作と優れた速度 / 消費電力比を実現しています。. 低消費電力: 820 μA標準 安定したユニティゲイン 高出力電流: 35 mA 動作電圧: 2.5 → 5.5 V 低入力バイアス電流: 1 pA (標準) 低入力オフセット電圧: 最大1.5 mV (Aグレード) 高ESD耐性: 5 kV
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ