STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 表面実装, DALC208SC6
- 仕様
- ●ダイオード構成 : コンプレックスアレイ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 6●1チップ当たりのエレメント数 : 4●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 3.05mm●シリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ