STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TSV992AIDT
- 仕様
- ●アンプタイプ : 高速, 精密●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 2.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 20MHz●標準スルーレート : 10V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●高さ : 1.25mm●TSV99x/TSV99xA レールツーレール I/O 高効率オペアンプ. TSV991(シングル)、TSV992(デュアル)、TSV994(クアッド)オペアンプは、優れた速度/消費電力比を実現しています。. 低入力オフセット電圧: 最大1.5 mV (Aグレード) 広帯域幅: 20 MHz ゲイン 4又≦ -3で安定 低消費電力: 820 μA (標準) 高出力電流: 35 mA 電源動作電圧: 2.5 → 5.5 V 低入力バイアス電流: 1 pA 高ESD耐性: 5 kV
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ