STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS27M2IDT
- 仕様
- ●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 5 → 15 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1MHz●標準スルーレート : 0.6V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 94 dB●高さ : 1.25mm●TS27L2、TS27L4、TS27M2、マイクロ電力、高電圧CMOSオペアンプ. TS27L2、TS27M2 (デュアル)、及びTS27L4 (クワッド) CMOSオペアンプは、優れた消費電力速度比を備えています。. 低消費電力: 10 μA/アンプ(TS27L2、TS27L4)、150 μA/アンプ(TS27M2) 容量性負荷に対する優れた位相マージン 出力電圧はアースまでスイングできます。 電源電圧: 3 → 16 V
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















