STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSX564IQ4T
- 仕様
- ●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 16●標準シングル供給電圧 : 3 → 16 V●標準ゲイン帯域幅積 : 900kHz●標準スルーレート : 1.1V/μs●最大動作周波数 : 10 kHz●動作温度 Max : +125 ℃●標準電圧ゲイン : 85 dB●長さ : 3mm●TSX56x、TSX56xA、微電力、900 kHz、16 V CMOSオペアンプ. TSX561 (シングル)、TSX562 (デュアル)、TSX564 (クワッド)高精度オペアンプは、高い精度とパフォーマンスを実現しています。. 低消費電力: 235 μA標準(5 V) 動作電圧: 3 → 16 V ゲイン帯域幅積: 900 kHz標準 低オフセット電圧: 600 μV最大(Aバージョン) 低入力バイアス電流: 1 pA (標準) 高ESD耐性: 4 kV 幅広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 車載用認定
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ