- 仕様
- ●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.3MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 0.4V/μs●動作温度 Max : +125 ℃●レール to レール : No●長さ : 8.75mm●品番の後ろに「Y」が付いている部品は、AEC-Q100車載用認定を受けています。. LM2902、LM2902W、低消費電力、クワッドオペアンプ. LM2902x デバイスは、周波数補償回路を内蔵した4つの独立したオペアンプを搭載しています。. ゲイン帯域幅積: 1.3 MHz スルーレート: 0.4V/μs 最大入力オフセット電圧: 9 mV (LM2902)、4 mV (LM2902A) LM2902xWの部品はESD保護を内蔵、2 kV HBM 電源: +3 → +30 V dc RS製品コード ; 793-1368 793-1368 LM2902D SOIC14 ; 714-0748 714-0748 LM2902DT SOIC14 ; 714-7395 714-7395 LM2902PT TSSOP14 ; 860-7315 860-7315 LM2902WDT ESD SOIC14 ; 714-7399 714-7399 LM2902YDT車載用SOIC14 ; 791-9194 791-9194 LM2902WYDT車載用ESD SOIC14 ; 791-9197 791-9197 LM2902AWYDT車載用ESD SOIC14 ; 791-9190 791-9190 LM2902AWYPT車載用ESD TSSOP14
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)