STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSV631ILT
- 仕様
- ●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 1.5 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 880kHz●標準スルーレート : 0.34V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 60nV/√Hz●TSV63x、TSV63xA、マイクロパワーCMOSオペアンプ. レールツーレール入力 / 出力 低消費電力: 60 μA (代表値) (5 V) 電源の動作電圧: 1.5 → 5.5 V ゲイン帯域幅積: 880 kHz シャットダウンモード: 5 nA (代表値) 高出力電流 低オフセット電圧: 最大500 μV (シングル用のAバージョン) 低オフセット電圧: 最大800 μV (デュアル及びクワッド用のAバージョン)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ