STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TS931ILT
- 仕様
- ●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 3 → 9 V●標準ゲイン帯域幅積 : 100kHz●標準スルーレート : 0.05V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール出力●長さ : 3mm●TS93x、マイクロパワーアンプ、CMOS入力オペアンプ搭載. TS931 (シングル)、TS931 (デュアル)、TS934 (クワッド)オペアンプは、わずか2.7 Vの電圧で動作します。負荷抵抗が100 kΩで、供給電圧が3 Vの場合、出力はピーク電圧2.9 Vppでスイングします。. レールツーレール出力電圧スイング 超低消費電力: 20 μA 電源電圧: 2.7 → 10 V
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ