曜日別特売

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM2904DT

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM2904DT - STMicro
仕様
●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.1MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 0.6V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 100 dB●高さ : 1.25mm●品番の後ろに「Y」が付いている部品は、AEC-Q100車載用認定を受けています。. LM2904、LM2904W、低消費電力、デュアルオペアンプ. LM2904x デバイスは、周波数補償回路を内蔵した2つの独立したオペアンプを搭載しています。. ゲイン帯域幅積: 1.1MHz スルーレート: 0.6V/μs 最大入力オフセット電圧: 9 mV (LM2904)、4 mV (LM2904A) LM2904xWの部品はESD保護を内蔵、2 kV HBM 電源: +3 → +30 V dc RS製品コード ; 714-0758 714-0758 LM2904D SOIC8 ; 714-0767 714-0767 LM2904DT SOIC8 ; 686-7584 686-7584 LM2904PT TSSOP8 ; 795-9158 795-9158 LM2904ST MiniSO8 ; 791-9210 791-9210 LM2904AYDT車載用SOIC8 ; 791-9201 791-9201 LM2904AWYPT車載用ESD TSSOP8 ; 791-9217 791-9217 LM2904WHYDT車載用ESD SOIC8 ; 791-9226 791-9226 LM2904WYDT車載用ESD SOIC8 ; 829-4405 829-4405 LM2904WYPT車載用ESD TSSOP8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02489229LM2904DT
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする