STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TS924AIDT
- 仕様
- ●アンプタイプ : オーディオ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 12 V●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準スルーレート : 1.3V/μs●最大動作周波数 : 4 MHz●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●寸法 : 8.75×4×1.65mm●TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 V
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ