曜日別特売

STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 2 A, BD237

STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 2 A, BD237 - STMicro
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 25 W●最小DC電流ゲイン : 25●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 3 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.8×7.8×2.7mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02489466BD237
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする