STマイクロ, サイリスタ, SCR, 0.16A, 200V, P0102BL 5AA4

STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 0.16A, 200V, P0102BL 5AA4 - STMicro
仕様●定格平均オン電流 : 0.16A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : SOT-23●繰返しピーク逆方向電圧 : 200V●サージ電流レーティング : 7A●実装タイプ : 表面実装●最大ゲートトリガー電流 : 0.2mA●最大ゲートトリガー電圧 : 0.8V●最大保持電流 : 6mA●ピン数 : 3●寸法 : 2.9×1.3×0.95mm●動作温度 Min : -40 ℃V●STMicroelectronics 高感度ゲートサイリスタ. STMicroelectronics の高感度ゲートサイリスタ製品は、ゲートトリガ電流が制限されている用途に適しています。主な用途は、漏電遮断器と残留電流装置です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02489195P0102BL 5AA4
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする