曜日別特売

STMicroelectronics コンパレータ, 2 → 36 V, CMOS, DL, ECL, MOS, TTL出力 表面実装, 14-Pin TSSOP

STMicroelectronics コンパレータ, 2 → 36 V, CMOS, DL, ECL, MOS, TTL出力 表面実装, 14-Pin TSSOP - STMicro
仕様●コンパレータタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●出力タイプ : CMOS, DL, ECL, MOS, TTL●回路数 : 4●標準応答時間 : 1.3μs●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 2 → 36 V●寸法 : 5.1×4.5×1.05mm●長さ : 5.1mm●幅 : 4.5mm●高さ : 1.05mm●標準電圧ゲイン : 200 V/mVV●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02489701LM339PT
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする