STMicroelectronics コンバータ, 18 V, 表面実装 ST1S10PHR

STMicroelectronics コンバータ, 18 V, 表面実装 ST1S10PHR - STMicro
仕様●入力電圧 Min : 2.5 V●入力電圧 Max : 18 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●パッケージタイプ : PowerSO●ラインレギュレーション : 0.4 %/V●ロードレギュレーション : 0.5 %/V●高さ : 1.25mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02489159ST1S10PHR
オープン
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする