STMicroelectronics コンパレータ, 1.8 → 5 V, プッシュプル出力 表面実装, 8-Pin SOIC
- 仕様
- ●コンパレータタイプ : 高速●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●出力タイプ : プッシュプル●回路数 : 2●標準応答時間 : 0.009μs●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 1.8 → 5 V●寸法 : 5×4×1.25mm●長さ : 5mm●幅 : 4mm●高さ : 1.25mm●標準CMRR : 67dB●動作温度 Min : -40 ℃●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ