曜日別特売
TS3022IDT STMicroelectronics コンパレータ, 1.8 → 5 V, プッシュプル出力 表面実装, 8-Pin SOIC STMicro 02491941

STMicroelectronics コンパレータ, 1.8 → 5 V, プッシュプル出力 表面実装, 8-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02491941
品番
TS3022IDT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637,780
販売価格(税別)
¥579,800
仕様
●コンパレータタイプ : 高速●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●出力タイプ : プッシュプル●回路数 : 2●標準応答時間 : 0.009μs●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 1.8 → 5 V●寸法 : 5×4×1.25mm●長さ : 5mm●幅 : 4mm●高さ : 1.25mm●標準CMRR : 67dB●動作温度 Min : -40 ℃●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする