STMicroelectronics コンバータ, 1.5A, 55 V, 表面実装 L4971D
- 仕様
- ●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 Max : 50 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●出力電圧 Min : 3.3 V●入力電圧 Min : 8 V●入力電圧 Max : 55 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●ピン数 : 16●パッケージタイプ : SOIC W●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 10 mV●高さ : 2.35mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(49個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ