曜日別特売
L4971D STMicroelectronics コンバータ, 1.5A, 55 V, 表面実装 L4971D STMicro 02490525

STMicroelectronics コンバータ, 1.5A, 55 V, 表面実装 L4971D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(49個)
注文コード
02490525
品番
L4971D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
仕様
●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 Max : 50 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●出力電圧 Min : 3.3 V●入力電圧 Min : 8 V●入力電圧 Max : 55 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●ピン数 : 16●パッケージタイプ : SOIC W●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 10 mV●高さ : 2.35mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする