STMicroelectronics コンバータ, 1A, 36 V, 表面実装 L5970D

STMicroelectronics コンバータ, 1A, 36 V, 表面実装 L5970D - STMicro
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 Max : 35 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●出力電圧 Min : 1.2 V●入力電圧 Min : 4.4 V●入力電圧 Max : 36 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●出力数 : 1●ピン数 : 8●パッケージタイプ : SO●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 15 mV●高さ : 1.25mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02489317L5970D
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする