仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 100 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●パッケージタイプ: SOT-723●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 18 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●動作温度 Max: +150 ℃mm●順方向ダイオード電圧: 1.2V●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(150個)