ローム Pチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン

ローム Pチャンネル MOSFET20 V 200 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン - ROHM
仕様
●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 200 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●パッケージタイプ: SC-75●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 9.6 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 0.3V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 150 mW●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: ±10 V●幅: 0.96mm●高さ: 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02667345RE1C002ZPTL
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする