ローム Nチャンネル MOSFET600 V 24 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン
- 仕様
- ●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 24 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 600 V●シリーズ: R6024ENJ●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 320 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 4V●最低ゲートしきい値電圧: 2V●最大パワー消費: 245 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: ±30 V●幅: 9.2mm●高さ: 4.7mm●パワーMOSFETは、幅広い用途に有効なマイクロプロセッシング技術により、低オン抵抗のデバイスとなっています。小型タイプ、高性能タイプ、複合タイプなど、幅広いラインアップにより、市場のさまざまなニーズに対応しています。低オン抵抗 高速スイッチング ゲートソース間電圧(VGSS)は確実に±20 V 駆動回路を簡素化可能 並列使用が容易 鉛フリーリードめっき
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















