ROHM
ローム Nチャンネル SiC電源モジュール1200 V 204 A スクリュー マウント
仕様
●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 204 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 1200 V●実装タイプ: スクリュー マウント●最大パワー消費: 1360 W●動作温度 Max: +150 ℃ ●動作温度 Min: -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(12個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02667476
BSM180D12P2C101
オープン
¥
749,800
¥
824,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください