ROHM
ローム Nチャンネル SiC電源モジュール1200 V 204 A スクリュー マウント
BSM180D12P2C101
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
02667476
品番
BSM180D12P2C101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824,780
販売価格(税別)
¥
749,800
バスケットに入れる
仕様
●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 204 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 1200 V●実装タイプ: スクリュー マウント●最大パワー消費: 1360 W●動作温度 Max: +150 ℃ ●動作温度 Min: -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応