曜日別特売

ローム Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピン

ローム Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-723 3 ピン - ROHM
仕様
●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 200 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 50 V●シリーズ: RUM002N05●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 7.2 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●トランジスタ素材: Simm●高さ: 0.5mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(60個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02668901RUM002N05T2L
オープン
¥669
¥736(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする