- 仕様
- ●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 200 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 50 V●シリーズ: RUM002N05●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 7.2 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●トランジスタ素材: Simm●高さ: 0.5mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応