ローム PWM DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):10.5 V 可変 SOP-J

ローム PWM DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):10.5 V 可変 SOP-J - ROHM
仕様●出力電圧 Min: 10.5 V●出力電圧 Max: 14.5 V●入力電圧 Min: 8.9 V●入力電圧 Max: 26 V●出力電流 Max: 1A●コンバータタイプ: PWM DC to DC●出力数: 1●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOP-J●ピン数: 8●動作温度 Max: +105 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●高さ: 1.37mm●AC/DCコントローラ(PWM)、ロームRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02668867BM1P061FJ-E2
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする