ROHM
ローム SMDレジスタ, 5mΩ, 2010 (5025M), 1W PMR50HZPJU5L0
仕様
●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±5%●定格電力: 1W
抵抗値
5mΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02667388
PMR50HZPJU5L0
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください