ROHM
ローム SMDレジスタ, 2mΩ, 1210 (3225M), 1W PMR25HZPJV2L0
仕様
●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●許容差: ±5%●定格電力: 1W
抵抗値
2mΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02669190
PMR25HZPJV2L0
オープン
¥
54,980
¥60,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください