仕様●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: 基板実装●終端スタイル: ピン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 45mm●奥行き: 15mm●静電容量: 2.2 nF, 100nF●寸法: 45×15×29.5mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: UL 94 V-0●UL認定、CSA認定、VDE. FN 406シリーズ. FN406基板フィルタは、簡単で迅速かつコンパクトな基板取り付け用に設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、小型から中型の機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、テスト / 計測器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. コンパクトで基板実装可能なデザイン 低プロファイル オプションの医療用バージョン(Bタイプ) 高飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、卓越した伝導減衰性能を発揮RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個