曜日別特売

Schaffner EMCフィルタ 単相 25A DINレール 3.4 mA Single Stage 5.5W

Schaffner EMCフィルタ 単相 25A DINレール 3.4 mA Single Stage 5.5W - SCHAFFNER
仕様●最大定格電流: 25A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 1●シリーズ: FN2412●動作周波数: 400Hz●長さ: 93mm●奥行き: 160mm●高さ: 87mm●寸法: 93×160×87mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 5.5W●EN133 200. UL1283、CSA22.2 No.8 1986. FN2412シリーズ. SchaffnerのFN2412フィルタは、高飽和抵抗で優れた温度特性のチョークに基づいて、卓越した伝導減衰性能を発揮します。 このフィルタはすべて、非常に雑音が多い用途や全負荷条件下でも予想フィルタ性能を維持します。 単相変速モータドライブ、インバータ、コンバータ、産業機器などのさまざまな用途に使用することができます。. 高レベルの干渉を伴う用途で優れたフィルタ性能を発揮 最大520 V ac (PP) x 2まで対応する2相電源用フィルタ 普及しているTS 35 DINレールに迅速かつ快適にスナップイン取り付け可能(最大45 A) 産業用等級の端子台で非常に優れた電気的安全性を実現RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02668201FN2412-25-33
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする