Schaffner EMCフィルタ 単相 500mA スルーホール 2.2nF 24 x 2 mH 373 mA Two Stage
- 仕様
- ●最大定格電流: 500mA●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: ピン●相数: 1●シリーズ: FN410●動作周波数: 400Hz●長さ: 72mm●奥行き: 33mm●高さ: 19mm●寸法: 72×33×19mm●漏れ電流: 373 mA℃●動作温度 Max: +100℃●UL認定、CSA認定、VDE、SEV. FN410シリーズ. FN410基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相2段フィルタです。 さまざまな定格電流のタイプが揃っており、必要な規格品が得られるようになっています。. 高減衰2段設計 基板実装可能な設計 金属製ハウジング
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(125個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























