曜日別特売
FN410-0.5-02 Schaffner EMCフィルタ 単相 500mA スルーホール 2.2nF 24 x 2 mH 373 mA Two Stage SCHAFFNER 02668727

Schaffner EMCフィルタ 単相 500mA スルーホール 2.2nF 24 x 2 mH 373 mA Two Stage

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(125個)
注文コード
02668727
品番
FN410-0.5-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800
仕様
●最大定格電流: 500mA●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: ピン●相数: 1●シリーズ: FN410●動作周波数: 400Hz●長さ: 72mm●奥行き: 33mm●高さ: 19mm●寸法: 72×33×19mm●漏れ電流: 373 mA℃●動作温度 Max: +100℃●UL認定、CSA認定、VDE、SEV. FN410シリーズ. FN410基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相2段フィルタです。 さまざまな定格電流のタイプが揃っており、必要な規格品が得られるようになっています。. 高減衰2段設計 基板実装可能な設計 金属製ハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする