曜日別特売

Schaffner EMCフィルタ 三相 10A シャーシーマウント 26.4 mA Single Stage 2.4W

Schaffner EMCフィルタ 三相 10A シャーシーマウント 26.4 mA Single Stage 2.4W - SCHAFFNER
仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 3●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 60Hz●長さ: 120mm●奥行き: 58mm●高さ: 58mm●寸法: 120×58×58mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 2.4W●FN3270シリーズ. Schaffner FN 3270シリーズ3相フィルタは非常にコンパクトな軽量設計であるため、設備及びキャビネット内の取り付けスペースが必要最小限で済みます。 すばやく簡単に設置でき、自動工具又は手動工具による取り付け時のアクセスも容易です。 一般的な用途は、可変速電動機駆動システム、産業用モータドライブ、周波数インバータ、サーボモータなどがあります。. 小型設計 取り付けが容易 比類のない安全性を発揮するプラスチック製の保護カバーをオプションで用意RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02668045FN3270H-10-44
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする