仕様●最大定格電流: 8A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 2●シリーズ: FN2412H●動作周波数: 400Hz●長さ: 154mm●奥行き: 93mm●高さ: 73mm●寸法: 154×93×73mm●漏れ電流: 3.4 mA℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 2.6W●EN133 200. UL1283、CSA22.2 No.8 1986. FN2412Hシリーズ. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大45A 三相ネットワークの二相間で使用でき、最大520 V acに対応 DINレール取り付け用、タイプTS 35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個