曜日別特売

Schaffner EMCフィルタ 単相 8A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 2.6W

Schaffner EMCフィルタ 単相 8A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 2.6W - SCHAFFNER
仕様●最大定格電流: 8A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 1●シリーズ: FN2410●動作周波数: 400Hz●長さ: 152mm●奥行き: 93mm●高さ: 62mm●寸法: 152×93×62mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 2.6W●EN 133 200. UL1283, CSA22.2 No.8 1986. FN2410 Series. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大100 ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02667397FN2410-8-44
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする