STMicro
STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 1A, 1200V 表面実装, 2-Pin SMBフラット AEC-Q101 1.9V
仕様
●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SMBフラット●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 1200V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: 高電圧●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 1.9V●1チップ当たりのエレメント数: 1●ピーク逆回復時間: 75ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02667589
STTH112UFY
オープン
¥
179,800
¥197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください