STMicro
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション
仕様
●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 400V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ファストリカバリー●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 2●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: シリコンジャンクション●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 30A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02667860
STTH1R04U
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください