STマイクロ, 汎用 整流ダイオード, 30A, 600V スルーホール, 2-Pin DOP3I シリコンジャンクション

STマイクロ,  汎用 整流ダイオード, 30A, 600V スルーホール, 2-Pin DOP3I シリコンジャンクション - STMicro
仕様●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DOP3I●最大連続 順方向電流: 30A●ピーク逆繰返し電圧: 600V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: 汎用●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 2●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間: 70ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 300A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02668648STTH30R06PI
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする