曜日別特売

STマイクロエレクトロニクス バッテリフューエルゲージIC

STマイクロエレクトロニクス バッテリフューエルゲージIC - STMicro
仕様●電池タイプ: Lithium-イオン●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●標準動作供給電圧: 2.7 → 5.5 V●寸法: 3.2×3.1×0.95mm●長さ: 3.2mm●幅: 3.1mm●高さ: 0.95mm●動作温度 Max: +85 ℃●出力電圧 Max: 7 V●動作温度 Min: -40 ℃●出力電圧 Min: -0.3 V●バッテリ充電 / 監視コントローラ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02669147STC3100IST
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする